三和製作所
三和製作所の 模擬・訓練用品
三和製作所の 医療訓練用品
AED収納ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50884324
品番
101-233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
付属品
設置用ネジ
仕様
壁掛け型
材質
本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
400×180×450
タイプ
壁掛け型
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
8-3417-23
有効内寸法(mm)
上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)
音量(dB)
ブザー:100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50884324
101-233
42567096
101-233
サンワAED収納ボックス
三和製作所
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました