ノートパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50885198 品番T625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なアルミ合金性で安定しています。
角度を調整でき、付属のレンチで固定します。

材質本体/アルミ合金、滑り止め/シリコン シルバー 質量(g)650 耐荷重(kg)30 適合サイズ15.9インチまでのノートパソコン 角度調整範囲アーム/180°、ホルダー/180° アズワン品番8-548-01 折りたたみ寸法(mm)241×230×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする