付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1
材質ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304
寸法(mm)【本体】(W)67×(H)65×(D)22、【センサ感温部】Φ5.5×11、【樹脂部】Φ7.9
質量(g)約71(電池含む)
電源単4形乾電池×1
測定範囲(℃)【内蔵温度】-5〜50/【外部温度】:-50〜70
コード長さ(m)3
精度±1℃(0〜40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通
表示分解能0.1℃
サンプリング約10秒
表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示
設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット
電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時
使用環境条件【温度】-5.0〜50.0℃、【湿度】80%rh以下(結露なきこと)
アズワン品番65-8726-92
防水性(本体部/センサ)JIS C 0920 IPX5に準拠(※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時)