そしゃく計 4214シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50885636 品番4214-771
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。
30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。
そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。
ブザー音のON/OFF切り替えができます。

仕様かみかみセンサー S 長さ(mm)つる(耳の付け根からあごまで)75〜115 寸法(mm)115×100×80〜120、表示カウンター:135×90×25 サイズS 質量(g)本体/約40、表示カウンター/約148 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) コード長さ(m)接続:1.5 対象小学生低学年 アズワン品番8-1427-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする