スクラブ HOS-4952シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50886169 品番HOS-4952P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

女性専用のファスナー開きのスクラブです。
光の透過性を抑えた高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ピンク サイズL 肩幅(cm)39 袖丈(cm)半袖:21 着丈(cm)70 バスト(cm)3 アズワン品番9-1212-03 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする