VISCOT
VISCOTの 処置・手術
VISCOTの 手術室用品
VISCOTの スキンマーカー
スキンマーカー ゲンチアナバイオレットフリー GVFSRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
50886476
品番
1437GVFSR-100AO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)フリーのスキンマーカーです。
色が落ちにくいです。
付属品
定規(γ線滅菌済)
寸法(mm)
ペン先:2
全長(mm)
130
インク色
紫
アズワン品番
7-7601-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません