オーム電機
オーム電機の AV取付用品
オーム電機の 車用配線タップコネクター
PTコネクターPTV20 5個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
50887655
品番
DZ-PTV20
参考基準価格(税別)
¥258
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り
1分岐用
プライヤーで簡単に圧接できます。
種類
プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
15
サイズ(mm
2
)
(端子)2.0
材質
コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン
使用温度(℃)
最高105まで
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.0〜Φ1.6
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.25〜2.0