スキンマーカー ゲンチアナバイオレットフリー GVFSRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50887779 品番1481GVFSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)フリーのスキンマーカーです。
色が落ちにくいです。

付属品定規(γ線滅菌済) 仕様ミニ ゲンチアナバイオレット フリー 寸法(mm)ペン先:2 全長(mm)102 線幅(mm)約1.3 インク色 アズワン品番7-7601-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする