ACUA(アクア)
ACUA(アクア)の その他介護用品
シュフレQUICK 除菌消臭剤 詰め替え用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
50887867
品番
SQ10005000N
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
L型注ぎ口コック
仕様
保存期間:36ヶ月(最大)
成分
次亜塩素酸ナトリウム安定型(100ppm)
容量(L)
5×2本
アズワン品番
7-2405-12
入数
100ppm 1箱 2本入
商品タイプ
詰め替え用