スキンマーカー ゲンチアナバイオレットフリー GVFSRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード50888059 品番1481GVFSR-100
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)フリーのスキンマーカーです。
色が落ちにくいです。

付属品定規(γ線滅菌済) 仕様ミニ ゲンチアナバイオレット フリー 100本入 寸法(mm)ペン先:2 全長(mm)102 線幅(mm)約1.3 インク色 アズワン品番7-7601-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする