丸三産業
丸三産業の 脱脂綿・綿球・綿棒
丸三産業の 洗浄綿
サニコット (R) デズイン 605シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60包×1枚)
注文コード
50888147
品番
605-180180-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衛生的な使い捨てアルコールカット綿です。
パウチタイプは持ち運びに便利な個包装です。
仕様
パウチ 1箱 1枚/包×60包入
成分
(日局精製水(薬液100mL中):日局エタノール/83mL、日局イソプロパノール/3.7mL、日本薬局方精製水/適量
寸法(mm)
カット綿:40×40
タイプ
パウチ
番号
コード:507570
アズワン品番
0-8642-11
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品