デントケア
デントケアの 口腔ケア
デントケアの 口腔ジェル・クリーム
ウエットエイド DCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6本)
注文コード
50888278
品番
DC-131
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
口腔保湿剤でありながら乾燥痰も除去できる、1本2役で経済的な商品です。
要介護者に最適です。
仕様
25mL 6本入
長さ(mm)
容器:85
色
無色透明
質量(g)
34
アズワン品番
62-1628-42