Premium guard
Premium guardの 処置・手術
Premium guardの 手術室用品
Premium guardの 手術用ドレープ
Cアーム用滅菌ドレープ 10シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
50888759
品番
10-2238EU
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定クリップで術前準備もはかどります。
仕様
【滅菌保証】ISO11135:2014
対象機種
Siemens Arcadis Varic
材質
ドレープ/PE(ポリエチレン)・合成ゴム、クリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストラップ/ナイロン、オペ台取付コンタミ防止カバー/PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
ドレープ:305×229、508×533、457×533
アズワン品番
7-1182-08
フィルム厚さ(μm)
PE:41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません