曜日別特売
FT-S ファイルソー SK(新潟精機) 50888766

ファイルソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)90
内容量1個注文コード50888766品番FT-S
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。

用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS全長(mm)218質量(g)38刃長(mm)90表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50888775
2019-03-28
用途: ハイトロリールの溝切り

ハイトロリールの溝切のために使用。目的を達成するには時間がかかります。もっと早く切れるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする