ユニバーサルCアーム用滅菌ドレープ 10-21シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 寸法(mm)1520×2670 仕様C形状、4テープ、フック・ループファスナー付き、【滅菌保証】SAL 10^-6(ISO11135:2014) 注文コード50888768 品番10-2115EU
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は寸法・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなCアームに取り付け可能なユニバーサル滅菌ドレープです。
Cアームに血液や組織の飛沫から守る滅菌バリアを形成し、汚染リスクを低減できます。
医療機器指令 93/42/EC の必須要件に準拠した製品です(2007/47/ECまでの改訂を含む)。
製品の一般要件は、EN 13795-1:2019 に準拠しています。

仕様C形状、4テープ、フック・ループファスナー付き、【滅菌保証】SAL 10^-6(ISO11135:2014) 材質ドレープ/PE(ポリエチレン)・合成ゴム 寸法(mm)1520×2670 厚さ(μm)41 アズワン品番8-626-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする