ファイルソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50888775 品番 FT-M
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。

材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS 全長(mm)288 質量(g)45 刃長(mm)160 表面処理黒染め 刃部硬度HRC38〜45 用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50888775
2019-03-28
用途:
ハイトロリールの溝切り

ハイトロリールの溝切のために使用。目的を達成するには時間がかかります。もっと早く切れるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする