曜日別特売
FT-L ファイルソー SK(新潟精機) 50888784

ファイルソー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃長(mm)190
内容量1個注文コード50888784品番FT-L
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。

用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS全長(mm)318質量(g)67刃長(mm)190表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50888775
2019-03-28
用途: ハイトロリールの溝切り

ハイトロリールの溝切のために使用。目的を達成するには時間がかかります。もっと早く切れるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする