からだシャワシャワ KSB-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(24本) 注文コード50888829 品番KSB-1CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

精製水300mLを充填しており、そのまま陰部や褥瘡等の洗浄にご使用いただけます。
シャワーボトルの洗浄や乾燥等の手間が省けます。
片手でスムーズに水を出すことができます。
洗浄や乾燥の手間が不要なディスポタイプです
製品本体には注意事項記載のラベルが貼ってあります。

仕様24本入 材質中身/精製水100% 容量(mL)300 アズワン品番8-287-02
注意
※キャップは取り外し出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする