【Mi5559キット詳細】 pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0〜16.0 pH/-5.0〜60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0〜3999μS/cm / 0〜2000 ppm / -5.0〜60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 MA753:ハードキャリングケース