デジタル水質検査テスター用 試薬(25テスト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定項目遊離塩素 注文コード50889240 品番Mi526-25
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は測定項目など8種類から選べます 他の種類を見る

デジタル水質テスター(MW10シリーズ)用 試薬(25テスト)
精度と使いやすさを追求した試薬
トレーサビリティのために有効期限とロット番号がマークされています

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容1セット(25テスト) 対象機種MW10 測定項目遊離塩素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする