コンパクトTDSテスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 精度±2%FS 測定範囲(ppm)0〜10000 注文コード50889678 品番CD610
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は精度・測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。
水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
自動温度補正 (ATC)機能付き。
バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
簡単な手動1点校正。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容本体、バッテリー(LR44×4個)、取扱説明書、試験成績書 質量(g)99 精度±2%FS 寸法(cm)15.2×3.1×2.4 バッテリー1.5V(LR44)×4個 解像度100ppm 使用温湿度範囲温度0〜50℃ / 最大相対湿度95% 測定範囲(ppm)0〜10000 バッテリー寿命約350時間
注意
※電極は本体一体型のため交換できません。 【アクセサリー(別売り品)】
※TDS標準液(20mL×25袋入) :800ppm(M10080B)、1382ppm(M10032B)、6.44ppt(M10038B)
※TDS標準液(230mL) :1382ppm(MA9062)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする