コンパクト導電率(EC)テスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50889696 品番 CD611
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。
水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
自動温度補正 (ATC)機能付き。
バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
簡単な手動1点校正。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容本体、バッテリー(LR44×4個)、取扱説明書、試験成績書 質量(g)99 測定項目EC 精度±2%FS 精度(%)±2(FS) 寸法(cm)15.2×3.1×2.4 バッテリー1.5V(LR44)×4個 測定範囲(μS/cm)0〜20000 校正1点校正 解像度100μS/cm 使用温湿度範囲温度0〜50℃ / 最大相対湿度95% 使用環境温度(℃)0〜50 交換電極交換不可 バッテリー寿命約350時間 湿度測定範囲(%RH)95以下
注意
※電極は本体一体型のため交換できません。 【アクセサリー(別売り品)】
※導電率(EC)標準液(20mL×25袋入) :12880 μS/cm (M10030B)、1413 μS/cm (M10031B)
※導電率(EC)標準液(230mL) :12880 μS/cm (MA9060)、1413 μS/cm (MA9061)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする