TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50889775 品番 T76
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。
見やすい液晶表示。
水族館やプールなどに最適な測定範囲。
ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。
手動、トリマーによる1点校正。
IP65の完全防水。
TDS 電極は交換可能。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容本体、バッテリー(LR44×3個)、6.44ppt標準液(20mL)×1袋、取扱説明書、試験成績書 質量(g)99 使用温度範囲(℃)0〜50 測定範囲(mg/L)0〜9990 測定項目TDS 精度±2%FS 表示液晶表示 分解能10ppm (mg/L) 精度(%)±2(FS) 寸法(cm)Φ3.1×18.0 バッテリー1.5V(LR44)×3個 校正1点校正(手動・トリマー) 許容相対湿度(%)100 交換電極MA73076 測定範囲(ppm)0〜9990(mg/L) 防水保護等級IP65 バッテリー寿命約250時間
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極:T75/MA73075、T76/MA73076
※1382 ppm標準液(20mL×25袋入):M10032B
※1382 ppm標準液(230mL):MA9062
※6.44 ppt標準液(20mL×25袋入):M10038B
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする