用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
セット内容本体、バッテリー(LR44×4個)、取扱説明書、試験成績書
測定範囲ORP:±1000mV
質量(g)99
電源1.5V(LR44)×4個
精度±2mV
温度測定範囲(℃)-5.0〜60
寸法(cm)Φ3.1×20.1
精度(℃)±0.5
分解能(℃)0.1
バッテリー1.5V(LR44)×4個
測定機能ORP・温度
測定温度範囲(℃)-5.0〜60.0
電極Mi57P
防水保護等級IP65
バッテリー寿命約300時間
防水IP65
精度(mV)±2
分解能(mV)1