3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、バッテリー(LR44×4個)、1413uS/cm標準液(20mL)×1袋、取扱説明書、試験成績書 注文コード50889818 品番EC59 PRO
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。
水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
シンプルな自動、1点校正。
交換可能な電極 Mi59P。
IP65の完全防水。
バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容本体、バッテリー(LR44×4個)、1413uS/cm標準液(20mL)×1袋、取扱説明書、試験成績書 測定範囲EC:0〜3999uS/cm 質量(g)99 精度(EC/TDS/温度)±2%FS/±2%FS/±0.5℃ 分解能(EC/TDS/温度)1μS/cm/1ppm/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0〜60.0 寸法(cm)Φ3.8×20.1 バッテリー1.5V(LR44)×4個 交換電極Mi59P 測定範囲(ppm)TDS:0〜2000 防水保護等級IP65 バッテリー寿命約100時間
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極(EC59&EC60共通): Mi59P
※電極すすぎ液(20mL×25袋入):M10000B、電極洗浄液(230mL):MA9016
※導電率標準液(20mL×25袋入) :12880 μS/cm (M10030B)、1413 μS/cm (M10031B)
※導電率標準液(230mL) :12880 μS/cm (MA9060)、1413 μS/cm (MA9061)
※TDS標準液(20mL×25袋入) :1382 ppm(M10032B)、6.44 ppt(M10038B)
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする