4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 分解能(pH/EC/TDS/温度)0.01pH/0.01mS/cm/0.01ppt/0.1℃ 注文コード50889845 品番MW804 MAX
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は分解能など4種類から選べます 他の種類を見る

pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。
大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。
軽量で持ち運びに便利です。
簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。
シンプルな自動 1 点または2点校正。
ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。
IP65の完全防水。
バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容本体、バッテリー(LR44×4個)、pH4.01/pH7.01/12880uS/cm標準液(20mL)×各1袋、取扱説明書、試験成績書 質量(g)99 精度(pH/EC/TDS/温度)±0.5pH/±2%FS/±2%FS/±0.5℃ 測定範囲(pH)0.00〜14.00 分解能(pH/EC/TDS/温度)0.01pH/0.01mS/cm/0.01ppt/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0〜50.0 寸法(cm)Φ3.8×20.1 バッテリー1.5V(LR44)×4個 測定範囲(mS/cm)EC:0〜20.00 測定範囲(ppt)TDS:0〜10.00 防水保護等級IP65 バッテリー寿命約100時間
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極(MW803&MW804共通):Mi60P
※pH標準液(20mL×25袋入):pH4.01/M10004B、pH7.01/M10007B、pH10.01/M10010B
※導電率/TDS標準液(20mL×25袋入) :12880 μS/cm (M10030B)、1413 μS/cm (M10031B)、1382ppm(M10032B)、6.44ppt(M10038B)
※pH標準液(230mL):pH4.01/MA9004、pH6.86/MA9006、pH7.01/MA9007、pH9.18/MA9009、pH10.01/MA9010
※導電率/TDS標準液(230mL) :12880 μS/cm (MA9060)、1413 μS/cm (MA9061)、1382ppm(MA9062)
※電極すすぎ液(20mL×25袋入):M10000B、電極洗浄液(20mL×25袋入):M10016B、電極保存液(230mL):MA9015
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする