近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
幅(mm)
15
長さ(mm)
157
注文コード
50890263
品番
PDB2-10CRKC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,000
この商品は
発光色・幅・長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。
発光色
赤
消費電力(W)
4.3
長さ(mm)
157
幅(mm)
15
高さ(mm)
12
質量(g)
57
光源
可視光
照射方式
斜光
照光形状
バー形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50890263
PDB2-10CRKC
70358088
PDB3-10CRKC
バー照明 PDB3
近藤製作所
1個
¥
54,980
税込
¥
60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50890263
PDB2-10CRKC
73667986
PDB3-10CRKC
バー照明 PDB3シリーズ
近藤製作所
1個
¥
56,980
税込
¥
62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)