近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50890446
品番
PDB2-6CRKC
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。
発光色
赤
消費電力(W)
2.6
長さ(mm)
105
幅(mm)
15
高さ(mm)
12
質量(g)
40
光源
可視光
照射方式
斜光
照光形状
バー形