近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50890473
品番
PDQ2-6CRKC
参考基準価格(税別)
¥125,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。
発光色
赤
消費電力(W)
10.3
長さ(mm)
138
幅(mm)
110
高さ(mm)
24
質量(g)
500
光源
可視光
照射方式
斜光
照光形状
バー形