近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
面照明 PDF2シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50890552
品番
PDF2-5×5CGKC
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
発光色
緑
消費電力(W)
11.7
長さ(mm)
92
幅(mm)
63
高さ(mm)
12
質量(g)
110
照光種別
面発光
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
バックライト形