近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
面照明 PDF2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
幅(mm)
51
注文コード
50890577
品番
PDF2-4×4CRKC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,500
この商品は
発光色・幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
発光色
赤
消費電力(W)
6.8
長さ(mm)
79
幅(mm)
51
高さ(mm)
12
質量(g)
60
照光種別
面発光
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
バックライト形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50890577
PDF2-4×4CRKC
73486625
PDF3-4×4CRKC
面照明 PDF3シリーズ
近藤製作所
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50890577
PDF2-4×4CRKC
73668029
PDF3-4×4CRKC
面照明 PDF3シリーズ
近藤製作所
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)