近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
面照明 PDF2シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50890647
品番
PDF2-7×7CGKC
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
発光色
緑
消費電力(W)
21
長さ(mm)
118
幅(mm)
87
高さ(mm)
12
質量(g)
170
照光種別
面発光
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
バックライト形