近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
面照明 PDF2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
幅(mm)
63
注文コード
50890656
品番
PDF2-5×5CRKC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥61,400
この商品は
発光色・幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
発光色
赤
消費電力(W)
10.7
長さ(mm)
92
幅(mm)
63
高さ(mm)
12
質量(g)
110
照光種別
面発光
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
バックライト形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50890656
PDF2-5×5CRKC
54840076
PDF3-5X5CRKC
LED照明 面照明 PDF3シリーズ
近藤製作所
1個
¥
75,980
税込
¥
83,578
内部の使用素子の変更 品質・性能の変更は無し