D-SWAT 横葺・段葺兼用(ショート) 端部セットA

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50890674 品番DS-YDS-T-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

屋根材を横方向に継いで階段状に仕上た屋根。
水平のラインが美しく、レジャー施設や住宅に多く採用されています。

セット内容本体(ショート)、横茸・段茸兼用後付金具×2、ベーススペーサー(A)、受け金具(F)、押え金具(端部用)、D-LOCKナット(M8)×2、スプリングワッシャー(M8)×2、ワッシャー(M8)×2、外歯付座金(M8)×2、六角ナット(5/16)×2 付属品不陸調整スペーサー(厚さ2.0mm)×2、パネル間アースプレート(厚さ1.8mm)、テクスビス(頭黒M4×13)×2 材質高耐食鋼板 種別H35 適合(稲垣商事)ヒランビー220、(協和)天晴ルーフ、天晴ライナー1段、(キセノ興産)SLルーフ1型(エバールーフ1型)、アポロルーフ、(月星商事)MSタフルーフ、MST2ルーフ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50890674
2024-08-31
用途:
DIYでソーラーパネルを屋根に設置しました。

事前にスワロー工業のウエブサイトで施工方法とかを調べていたので、取り付けることができました。今回は初めての施工なので1枚のパネルを設置してみましたが、難易度はたかくないのでパネルの増設を今後はしていこうと思います。

対象商品:
50890674
2022-08-26
用途:
ソーラーパネル設置
その他業種

しっかりとした作りでガルバニウムの屋根材に太陽光パネルをしっかり固定する事ができました。ボルトが素材が柔らかいため締め直しをするとネジ山が舐めてしまいます。
ボルト素材がもう少し硬めのステンレス等だとなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする