マキテック
マキテックの 運搬機器
マキテックの 運搬台車
マキテックの ストックカート
MJC-6-1用 袖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50891112
品番
MJC-6-1用 袖
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
使用キャスター
左右車輪(自在):ゴム車、Φ100
中央車輪(固定):ゴム車、Φ130
付属品
袖×1本、底板ベース×1枚
材質
袖:スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)
支柱:395
質量(kg)
26
色
ベージュ(粉体塗装)
積載荷重(kg)
300
床面高さ(mm)
222
荷台寸法(幅)(mm)
425
ハンドル高さ(mm)
1507
袖数(本)
1
荷台寸法(奥行)(mm)
1305
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815