カラースプレーゼロ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 50891828 品番 9972039
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。
ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。
耐候性に優れています。

用途
電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。
鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。
容量(L)0.3 トラスコ品番781-0245 OD色 質量(g)322 乾燥時間(分)20〜30/20℃ 主成分アクリルラッカー 主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング 塗布面積(m2)0.6〜1.2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 特性速乾、耐候 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50891846
2022-07-31
用途:
コンセントプレートの塗装
その他業種

塗装後は剥がれもなくしっかり塗装できました。
これからの定番になりそう。

対象商品:
50891846
2020-10-07
用途:
クルーザーのアンカーロープのm目印
第一プロパン株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

乾燥も早くスピーディに作業ができました。よかったです。

対象商品:
50891828
2019-11-13
用途:
バイク・車塗装
どにぺれ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このシントーODカラーは陸自カラーに近似しているので従来より使用していたが、残念なことに今回より、つや消しから艶ありに変更された。
なので、透明ラッカーつや消しスプレーを仕上げの際に上乗せし、解決している。手間が増えたので星4つとした。

4人が参考にしています
対象商品:
50891828
2017-12-11
用途:
コンパネで作った軽トラの荷台蓋に
たざわ農園 様

陸上自衛隊OD色はこの商品がいちばん近いのではと思います。雪が降る、悪条件での使用ですが、乾きが早く、使いやすいものです。

2人が参考にしています
対象商品:
50891828
2018-06-01
用途:
バイク外装

初めて使った 三本
結果的に色目は濃いが結構重ねないと
艶ありだけどテカテカではない
乾きは早い方 使い勝手はまあまあ
外装に使う分には良いかな
安いし
タンクに使えるかしらないから
結論
濃いめ外装ならいいんじゃないですか

対象商品:
50891828
2017-09-19
用途:
ガレージ什器の塗装
デフトワークス 様

「ゼロ」になってから初めて使いましたが、従前とほぼ同じ色合い。オリーブドラブとしてはかなり濃い色ですが、個人的にはこの風合いが気に入っております。緑色を求める場合は他社の方が良いかもしれません。

対象商品:
50891828
2017-06-22
用途:
バイクのサイドカバー、タンク塗装
医療・福祉・介護関連業

ミリタリー系に絶大な評価を得ている缶スプレー。想像通りの色合いに大満足しています。予備に追加購入の予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする