アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の ブザー
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
音圧レベル(dB)
最大96(1m前方)
注文コード
50892625
品番
XVSA9BWN
参考基準価格(税別)
¥20,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用電圧範囲・音圧レベル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
電源電圧(V)
DC12〜24
定格出力(W)
3
消費電力(W)
3.8
トランジスタタイプ
NPN
色
白
使用温度範囲(℃)
-10〜55
材質
前面パネル:熱可塑性エラストマー、ボディ:ABS樹脂、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)
0.29
保護構造
IP65(埋込取付時)、IP20(露出取付時)
使用湿度範囲
35%〜85%RH(結露なきこと)
信号線接点容量
電源電圧以上10mA以上
引出し線長さ(mm)
900
引出し線線種
UL1007 AWG22×7本
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大96(1m前方)
使用電圧範囲(V)
DC10〜30