東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の コネクタ・コネクタ付ケーブル
東洋技研の コネクタ付ケーブル
接続ケーブル(KBS-1H26)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50892783
品番
KBS-1H26-0.5MB
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
ケーブル長(m)
0.5
仕様
シールド電線使用、ストレート形状
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
26
ケーブル外径(Φmm)
8.6(公差:±0.3)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127(AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様
ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下