曜日別特売
L5563 木目調アコーデオンドア フルネス 50892819

※使用例

L5563 木目調アコーデオンドア フルネス 50892819
L5563 木目調アコーデオンドア フルネス 50892819

木目調アコーデオンドア

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
幅(cm)100
ミディアム
内容量1セット注文コード50892819品番L5563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

木目調アコーデオンドア。間口に合わせて高さの調整が最大約4.5cmの丈詰めが可能(お客様での作業となります。)

用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切りミディアム幅(cm)100高さ(cm)174
注意
※この製品は木ネジを使用して取付ますので、取付場所が木部(1cm以上)であることをご確認の上、取付してください。
※サッシ・コンクリート・石膏ボード等への取付はおやめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: 洗面所入口の間仕切り
永川・生産システム研究所

前に使っていたものが壊れたので買いました。お値段が安いので一抹の不安はありましたが、ビニール感が強いのと臭いが少々きついこと以外は全く問題ありません。マグネット部分も以前使っていたものより大分小さいですが、しっかりロックの役目は果たします。自分(72歳女性)で設置しましたが、30分ほどでできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする