東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の コネクタ・コネクタ付ケーブル
東洋技研の コネクタ付ケーブル
接続ケーブル(KB40S-4F1H-LA1)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50892993
品番
KB40S-4F1H-LA1-0.5MB
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
コネクタ仕様
CN1:L曲げ側:富士通製360形
CN2:ストレート側:ヒロセ電機製MIL
360形-MILコネクタ1:1結線
ケーブル長(m)
0.5
仕様
シールド電線使用、L曲げ・ストレート形状
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
40
ケーブル外径(Φmm)
10.1(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127(AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下