曜日別特売
L5601 アコーデオンドアSJ-2 フルネス 50893065

※使用例

アコーデオンドアSJ-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットファンデ注文コード50893065品番L5601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

規格サイズが豊富なアコーデオンドア。お取り付け場所の間口に合わせてサイズをお選びください。最大約4.5cmの丈詰めが可能です。(お客様での作業となります)

用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り幅(cm)150ファンデ高さ(cm)174
注意
※この製品は木ネジを使用して取付ますので、取付場所が木部(1cm以上)であることをご確認の上、取付してください。
※サッシ・コンクリート・石膏ボード等への取付はおやめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする