画像準備中

接続ケーブル(KBS-1H50)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50893097 品番 KBS-1H50-5MB
参考基準価格(税別)¥11,180 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。

ケーブル長(m)5 仕様シールド電線使用、ストレート形状 材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC 芯数50 ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5) 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 導体外径(Φmm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V コネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線 耐電圧(V/min)AC500 導体抵抗(Ω/km)0.232以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする