ケーブル長(m)5
仕様シールド電線使用、ストレート形状
材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数50
ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上
導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)
導体外径(Φmm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ 1:1結線
耐電圧(V/min)AC500
導体抵抗(Ω/km)0.232以下