トライメイト
トライメイトの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
トライメイトの 自転車用空気入れ
トライメイトの コンプレッサー式空気入れ
充電式電動空気入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50893388
品番
TR-JDK001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途
空気入れに
付属品
インフレータブルチューブ 1 本、USBケーブル1 本、ボール針 2 本、救命浮輪針 2 本
材質
アルミ合金
寸法(mm)
160×40×40
色
ブラック
質量(g)
255
電源
USB充電式
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2000