SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠/エアシリンダロッド回り止め形/複動・両ロッド C96シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
400
シリンダ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
50894024
品番
C96KDB40-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,050
この商品は
ストローク・シリンダ内径・磁石内蔵有無
が
437
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード