トレイもあるし、足場も広く高齢者にもゆっくり作業ができます。大満足です。ありがとうございました。
相棒がいる時は道具などとっかえひっかえ指示出来ますが1人の時は脚立から降りなくてはいけなく、楽したいと思って荷物置きの大きなものを探していました。事務所の天井(約270cm)での作業にドンピシャでした。ガラリの分解清掃とか、とても楽になりました。
主に屋内の天井部や壁面の修繕作業用に購入しました。思ったよりも幅が有り安定感を得られました。又、最上段の踏面部の幅、奥行共広く安心して作業が出来ました。さらに、その上のトレイも工具や着脱部品を置くのに便利でした。
高所の作業で使用。棚板も部材を置くのにとても便利。屋内の仕様に向いている。
つくりもがっしりしていて収納にスペースを取らない。
一般的な脚立でも良かったが、高所恐怖症気味の助成には持ち手が有り安定して昇降が出来る。
又工具置き台があり便利で安全である。
価格が一万円以下であれば尚良いのですが?
思っていたより大きくて少し重いが、使いにくいというほどではない。これくらいのほうが安定性があってよい。説明書は危険性注意ばかりで、何の役にも立たない。
手持ちの脚立で2m以上ある天井の電球交換等作業に使用するために購入しました。脚立の上部に手すりと小物を乗せられるプラスチックプレートがあり作業し易いです。
手すりがある分収納時の高さと重量はプラスされますが、男性一人で抱えて運べる重さです。