Mo-BE04 トレイ付脚立 アルミ モノタロウ 50894034 Mo-BE04 トレイ付脚立 アルミ モノタロウ 50894034 Mo-BE04 トレイ付脚立 アルミ モノタロウ 50894034 Mo-BE04 トレイ付脚立 アルミ モノタロウ 50894034 Mo-BE04 トレイ付脚立 アルミ モノタロウ 50894034 Mo-BE04 トレイ付脚立 アルミ モノタロウ 50894034

トレイ付脚立 アルミ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50894034 品番 Mo-BE04
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。

天板高さ(m)0.96 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×100×1800 質量(kg)7.89 最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20 仕様折りたたみタイプ 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 高さ(mm)(トレイ)1255 段数4 設置寸法・奥行(mm)885 設置寸法・幅(mm)510 トレイサイズ395×300mm
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.7MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
家庭内の神棚等の高いところ用
丸山店 様 (卸売・小売業)

トレイもあるし、足場も広く高齢者にもゆっくり作業ができます。大満足です。ありがとうございました。

2025-01-14
用途:
1人での作業で
サービス業

相棒がいる時は道具などとっかえひっかえ指示出来ますが1人の時は脚立から降りなくてはいけなく、楽したいと思って荷物置きの大きなものを探していました。事務所の天井(約270cm)での作業にドンピシャでした。ガラリの分解清掃とか、とても楽になりました。

2024-12-22
用途:
高所の作業時に
不動産業

主に屋内の天井部や壁面の修繕作業用に購入しました。思ったよりも幅が有り安定感を得られました。又、最上段の踏面部の幅、奥行共広く安心して作業が出来ました。さらに、その上のトレイも工具や着脱部品を置くのに便利でした。

2025-03-17
用途:
高所の作業で使用
製造業

高所の作業で使用。棚板も部材を置くのにとても便利。屋内の仕様に向いている。

対象商品:
50894025
2024-02-14
用途:
高所の収納棚への収納&取り出しに使用

つくりもがっしりしていて収納にスペースを取らない。

一般的な脚立でも良かったが、高所恐怖症気味の助成には持ち手が有り安定して昇降が出来る。

又工具置き台があり便利で安全である。
価格が一万円以下であれば尚良いのですが?

対象商品:
50894034
2024-04-29
用途:
高所作業

思っていたより大きくて少し重いが、使いにくいというほどではない。これくらいのほうが安定性があってよい。説明書は危険性注意ばかりで、何の役にも立たない。

対象商品:
50894034
2023-07-13
用途:
高所作業
建設業・工事業

手持ちの脚立で2m以上ある天井の電球交換等作業に使用するために購入しました。脚立の上部に手すりと小物を乗せられるプラスチックプレートがあり作業し易いです。
手すりがある分収納時の高さと重量はプラスされますが、男性一人で抱えて運べる重さです。

対象商品:
50894034
2023-09-14
用途:
単管工事の際に使用
悠優舘 様 (不動産業)

高い所に上っても、安定感があるのでとっても良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03
質問:
JISやAマークなど認可されているのでしょうか。
回答:
こちらの商品はJISマーク、Aマークございません。
2021-07-01
質問:
トレイは取り外せますか。
回答:
トレイの取り外しは出来ません。
2021-07-01

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする