※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XFLC2 前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) ライト付き アサヒサイクル 50894138 XFLC2 前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) ライト付き アサヒサイクル 50894138

前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) ライト付き

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50894138 品番XFLC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

オートライト車に変更出来るライト付きセットです

サイズ22×1.5 HE 材質(リム)アルミ、(スポーク)ステール 規格H/E 仕様ライト:シマノLPX101付き、ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ライト、ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-15
用途:
ママチャリの前輪交換に
教育・研究機関

5、6年使って赤錆が目立って来たママチャリの
前輪を交換しようと思い、どうせならハブダイナモ
にしたくて、これを選択。
LEDライトとセットで、簡単な手順で交換可能。
交換後は、走りも軽くなり、夜間は更に軽々と
走行可能で、信頼のシマノ製という事もあり、
非常に満足。

対象商品:
50894183
2023-01-23
用途:
錆びた前輪との交換用に。
教育・研究機関

使っているシティサイクルの前輪がすっかり錆びついた事と、夜間の使用が多いため
ハブダイナモに変えたいと思った事から購入。
LEDライトとセットなので、従来の車輪からリムテープ、チューブ、タイヤを
移植し、組み上げた。パンク修理をこなす程度の知識があれば、簡単に前輪交換は
可能だと思う。
組み上げたあとは、乗り味も変化なく、点灯してもペダルを踏む力は変化無く、
また常時点灯と自動点灯の選択が可能なので、夜間の点け忘れ防止にも有効だと
思う。

対象商品:
50894156
2020-09-23
用途:
自転車修理

ハブダイナモ付きで26×1 3/8のホールを入手しやすいのですが、26×1.5になると取扱店がなく、モノタロウで発見。助かりました。

対象商品:
50894165
2020-05-13
用途:
子供の自転車用
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の自転車に取り付けました。
ライトからハブダイナモまでのコードの取り回しに悩みました。
自動点灯なので、子供の夜間走行もこれで安心です。

対象商品:
50894183
2020-03-10
用途:
自転車メンテナンス
サービス業

梱包も完璧で、組み上がりも問題なくホイルの振れや変形もなく、ホイル交換後、すぐに使用できました。セットのライトも問題なく点灯しました。

対象商品:
50894192
2019-11-20
用途:
外装発電機仕様の前輪からの交換に使用
サービス業

コストパフォーマンスも良く、取り付けも比較的容易です。ライト点灯時の負荷がほとんどなく、常時点灯も可能で快適です。

対象商品:
50894183
2019-10-28
用途:
前輪のスパークがサビできたので交換しました。

妻のママチャリのスポークがサビてしまい、チューブ、タイヤは流用して、夫である私がで交換しました。パンク修理の経験があれば簡単に交換出来るレベルです。安価に購入、交換出来て非常に満足出来ました。

対象商品:
50894156
2018-06-22
用途:
前輪交換

子供の自転車をハブダイナモ付きのオートライト化するために購入した。また、リムを少し細くしたかったのでこの商品を選んだ。規格の表示は26×1.5ですが、リムの刻印は26×1.75でした。上から26×1.5のシールを貼っていました。実際、交換前のホイールが1.75だったのですが、計測値は外幅26mmから25.8mmとほぼ同じなので、どうなんでしょう。あと、車軸が長すぎです。ハブナットのプラスチックキャップが入りきらないです。140mm〜145mmあれば十分です。その他は期待通り普通のホイールでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする