※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50894585 品番 TFSN3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オートライト車の交換用リム組みです

サイズ27×1-3/8WO 材質ステンレス、スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブ・ライトは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50894576
2025-01-06
用途:
交換用

ステンレスリムがこの値段で買えるとは思ってなく意外と安く買えて良かったが前のものはステンレスリムでハブダイナモもダメになっていたので今回のものには期待をしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする