レディオック マルチライン トラフ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50897218 品番ELTW81506NPN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質(ライン形LEDユニット)アクリル乳白色 質量(kg)6.1 材質(本体)鋼板ポリエステル塗装 使用温度範囲(℃)-20〜+40(一時的に+60まで使用可) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)105.0(100V)、104.0(200V)、104.0(242V) 入力電圧(V)100〜242 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V) 入力電流(A)1.05(100V)、0.54(200V)、0.464(242V) 光束(Lm)14600 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色 耐電圧(kV)15(コモンモード) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50897218 ELTW81506NPN9 60597699 ELTW81508NPN9 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 2000mmタイプ (鋼板) Hf86形2灯用相当 昼白色 岩崎電気 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 2000mmタイプ (鋼板) Hf86形2灯用相当 昼白色 岩崎電気 1組 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする